Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 33577003 Grohe Einhand-Brausebatterie PLUS 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 33577003 Grohe Einhand-Brausebatterie PLUS 1/2Zoll chr
GROHE 33577003 Grohe Einhand-Brausebatterie PLUS 1/2Zoll chr
GROHE 33577003 Grohe Einhand-Brausebatterie PLUS 1/2Zoll chr
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986730
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33577003
EAN/GTIN:
     4005176529801
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Grohe Einhand-Brausebatterie PLUS 1/2Zoll chr Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · Brauseabgang unten 1/2" · integrierter Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33577003
Werksnummer:
6000400686
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
2,780000
Gewicht brutto Kg:
2,780000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
EH-Brausebatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,33*
€ 197,78*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 166,69*
€ 201,58*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,18*
€ 212,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,35*
€ 216,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,02*
€ 217,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24059003
ab € 125,52*
Ähnlich
Grohe
24073000
ab € 469,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.