Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986907 Herst.-Nr.: 29118GL0 EAN/GTIN: 4005176492976 |
| |
|
| | |
| Thermostat GROHTHERM SMARTCONTROL rd 1 ASV co sun Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · Long-Life Shine Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumens Weitere Informationen: | | eClassID: | 37010201 | HerstellerNr: | 29118GL0 | Werksnummer: | 6000401082 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 175,00 | Gewicht netto Kg: | 1,510000 | Gewicht brutto Kg: | 1,510000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Thermostat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 497,51* | € 602,43* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,83* | € 614,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 517,82* | € 620,32* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,58* | € 629,23* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 541,47* | € 632,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|