Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat GROHTHERM SMARTCONTROL rd 1 ASV co sun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000401082
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29118GL0
EAN/GTIN:
     4005176492976
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · StarLight Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse 1· Anzahl der Griffe zweigriffig· Ausführung (1) Aufbauteil· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W Nein· Geeignet für Duschen Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die Nein· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe sonstige· Material Fertigset Messing· Mit Auslauf Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst Ja· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Nein· Oberflächenbehandlung Aufbauteil sonstige· Oberflächenschutz Aufbauteil sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus sonstige· Thermostatisch Ja· Verlängerungsset lieferbar Ja· Volumenstromklasse C· Vorsprung Ablauf 0mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 29l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 503,63*
€ 592,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,86*
€ 595,20*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 507,83*
€ 604,07*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,65*
€ 621,80*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,97*
€ 633,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,55*
€ 753,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,98*
€ 741,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 622,97*
€ 741,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,14*
€ 708,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 595,13*
€ 708,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,83*
€ 684,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 574,82*
€ 684,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,97*
€ 646,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14048000
ab € 48,00*
Zubehör
Grohe
1405300M
ab € 24,16*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14077XH0
ab € 18,10*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,25*
Zubehör
Grohe
49003000
ab € 128,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.