Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

REMS 041031 Drucksensor 400 bar SW10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 041031 Drucksensor 400 bar SW10
REMS 041031 Drucksensor 400 bar SW10
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995267
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     041031
EAN/GTIN:
     4039976169882
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
REMS 041031 Drucksensor 400 bar SW10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
041031
Werksnummer:
041031
Länge netto mm:
74,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,007000
Länge brutto mm:
74,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,007000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,62*
€ 206,01*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 176,76*
€ 225,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.