Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 045016 Anschlussstück AG 1/4"/IG 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 045016 Anschlussstück AG 1/4"/IG 1/2"
REMS 045016 Anschlussstück AG 1/4"/IG 1/2"
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995328
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     045016
EAN/GTIN:
     4039976175180
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
anschlußstück g1/4
anschluss stück
REMS 045016 Anschlussstück AG 1/4"/IG 1/2"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
045016
Werksnummer:
045016
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,106800
Länge brutto mm:
55,00
Breite brutto mm:
35,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,106800
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rems anschlussstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 31,09*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,44*
€ 31,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.