Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Anschlussstück AG 1/4"/IG 1/2" #45016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 045016 Anschlussstück AG 1/4"/IG 1/2"
REMS 045016 Anschlussstück AG 1/4"/IG 1/2"
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-45016
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     45016
EAN/GTIN:
     4039976175180
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
anschlußstück g1/4
anschluss stück
Anschlussstück AG 1/4"/IG 1/2"
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1068 kg
Länge:
55 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: rems anschlussstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 31,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,44*
€ 31,99*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.