Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578002 R-WMF Mini-Press 22V ACC Antriebsm. REMS Champions Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578002 R-WMF Mini-Press 22V ACC Antriebsm. REMS Champions Edition
REMS 578002 R-WMF Mini-Press 22V ACC Antriebsm. REMS Champions Edition
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995410
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578002 R-WMF
EAN/GTIN:
     4039976170499
REMS 578002 R-WMF Mini-Press 22V ACC Antriebsm. REMS Champions Edition
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578002 R-WMF
Werksnummer:
578002 R-WMF
Länge netto mm:
425,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
2,770000
Länge brutto mm:
425,00
Breite brutto mm:
290,00
Höhe brutto mm:
115,00
Gewicht brutto Kg:
2,770000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,94*
€ 1.137,77*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.097,77*
€ 1.265,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,76*
€ 1.506,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,24*
€ 1.460,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,32*
€ 1.381,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,04*
€ 1.359,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,77*
€ 1.306,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.