Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Mini-Press 22V ACC Antriebsm. Champions Edition #578002 R-WMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578002 R-WMF Mini-Press 22V ACC Antriebsm. REMS Champions Edition
REMS 578002 R-WMF Mini-Press 22V ACC Antriebsm. REMS Champions Edition
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-578002 R-WMF
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578002 R-WMF
EAN/GTIN:
     4039976170499
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,77 kg
Länge:
425 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
115 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,94*
€ 1.137,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.097,77*
€ 1.265,76*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,77*
€ 1.353,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,80*
€ 1.340,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,05*
€ 1.290,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,61*
€ 1.252,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,94*
€ 1.204,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.