Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker EA II M 6 x 30 R 88567 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996565
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885670100060000
EAN/GTIN:
     4006209482643
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker
Einschlaganker R 88567 EA II M6x 30 Stahl galv.verz. 100Stück FISCHER Artikel 88567 Stahl EA II galvanisch verzinkt FISCHER Einschlaganker EA II mit Spreizkonus · für Vorsteckmontagen - Abmessung: EA II M 6 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88567.010· Normart: REYHER-Artikel 88567· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885670100060000
Werksnummer:
8000231424
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,006950
Gewicht brutto Kg:
0,006950
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
EA II M 6 x 30
Norm:
R 88567
Produktart:
Einschlaganker
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1741*
€ 0,2141*
11 Tage
4700
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1775*
€ 0,2175*
3 Tage
768
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1624*
€ 0,2193*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1632*
€ 0,2232*
Lager 1955
4700
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1793*
€ 0,2245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.