Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenschraube 8 x 50/45 -T40 R 88191 Selbstbohrend A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Pfostenschraube 8 x 50/45 -T40 R 88191 Selbstbohrend A 2
Pfostenschraube 8 x 50/45 -T40 R 88191 Selbstbohrend A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996684
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881919240080050
EAN/GTIN:
     4003530157356
Suchbegriffe:
Edelstahl-Pfostenschraube
Edelstahlpfostenschraube
Holzbohrschraube
Holzpfostenschraube
Pfostenschraube R 88191 Selbstbohrend 8x 50/45-T40 A 2 50 Stück SPAX Artikel 88191 A 2 SPAX Zk-T SPAX-Pfostenschrauben · mit Spitze selbstbohrend · Zentrierkopf - Abmessung: 8 x 50/45 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: SPAX Zk-T· Gruppencode: 88191.924· Normart: REYHER-Artikel 88191
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881919240080050
Werksnummer:
8000229482
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012800
Gewicht brutto Kg:
0,012800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 50/45 -T40
Norm:
R 88191 Selbstbohrend
Produktart:
Pfostenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,5407*
€ 0,7107*
14 Tage
45000
50
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,5438*
€ 0,7138*
5 Tage
400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,8825*
1 Tag
280
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6968*
€ 0,8968*
Lager 1955
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6845*
€ 0,9146*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,9146*
€ 1,08837
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,8745*
€ 1,04066
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8045*
€ 0,95736
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7945*
€ 0,94546
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7545*
€ 0,89786
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,6845*
€ 0,81456
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 45,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
35703503301022
ab € 0,0651*
Zubehör
SPAX International
35703503401002
ab € 0,0885*
Zubehör
Wera
05071038001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.