Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Holzschrauben
>
Edelstahlpfostenschraube
>
Artikel
ART 88191 SPAX A 2 8 x 50/45 -T40 Pfostenschraube / CUT-Spitze A 2 VE=S
Menge:
Boxen
Produktinformationen:
icecat
Lager 4
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4-881919240080050
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
35708000601001
EAN/GTIN:
4003530157356
Suchbegriffe:
Edelstahl-Pfostenschraube
Edelstahlpfostenschraube
Holzbohrschraube
Holzpfostenschraube
Artikel 88191 A 2 SPAX Zk-T SPAX Pfostenschrauben, mit Spitze selbstbohrend, Zentrierkopf - Abmessung: 8 x 50/45 -T40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88191
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Zk-T
Abmessung:
8x50/45-T40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.280 KGM
Materialnummer:
88191.924.0080.050
... >
01-12 Holzschrauben
>
Artikel 88191 SPAX Pfostenschrauben
>
Artikel 88191 A 2 SPAX Zk-T SPAX Pfostenschrauben, mit Spitze selbstbohrend, Zentrierkopf
Weitere Suchbegriffe:
Pfostenschraube
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben 8x50
,
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben spax
,
SPAX Schrauben S
,
Linsensenkkopf-Holzschrauben
,
Pfostenschrauben
,
SPAX Schrauben
,
TORX-Schrauben
,
R 88191 A 2
,
ART88191
,
8x50/45-T40
,
A2
,
AM88191850
,
88191.924.0080.050
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4
2 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,5407*
€ 0,7107*
Lager 6QTZH
14 Tage
45000
50
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,5438*
€ 0,7138*
Lager 8670
5 Tage
400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,8825*
Lager 4BULW
1 Tag
280
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6968*
€ 0,8968*
Lager 1955
6 Tage
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6845*
€ 0,9146*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Boxen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7107*
€ 0,84573
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6707*
€ 0,79813
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6407*
€ 0,76243
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6107*
€ 0,72673
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5407*
€ 0,64343
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5407* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen (
entspricht € 35,535* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4
Versand:
Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX 35703503301022 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
35703503301022
ab € 0,0651*
Zubehör
SPAX 35703503401002 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
35703503401002
ab € 0,0885*
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 40 x 25 mm, 05071038001
Wera
05071038001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 40 x 25 mm, 05066320001
Wera
05066320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen