Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880940100050045 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 5 x 45/39-


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
SPAX 880940100050045 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 5 x 45/39-
SPAX 880940100050045 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 5 x 45/39-
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997044
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940100050045
EAN/GTIN:
     4003530004315
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 5x45/39-Z Stahl galv.verz. WIROX 500St. SPAX Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 45/39-Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.010· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880940100050045
Werksnummer:
8000227540
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,003920
Gewicht brutto Kg:
0,003920
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 45/39-Z
Norm:
R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0317*
€ 0,045*
3 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0387*
€ 0,0508*
8 Tage
1500
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0461*
€ 0,0605*
2 Tage
700
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0491*
€ 0,0639*
Lager 1955
1000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,048*
€ 0,0648*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.