Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-4039997841 Herst.-Nr.: 881970140040017 EAN/GTIN: 4003530107153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rückwandschraube R 88197 Spitze/PZ 4x17/14-Z Stahl galv.verz. WIROX 2000St. SPAX Artikel 88197 Stahl SPAX R-Z Oberfläche WIROX SPAX Rückwandschrauben mit Spitze Rückwandkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 17/14-Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: SPAX R-Z· Gruppencode: 88197.014· Normart: REYHER-Artikel 88197 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 881970140040017 | Werksnummer: | 8000229587 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001540 | Gewicht brutto Kg: | 0,001540 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4 x 17/14-Z | Norm: | R 88197 m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ | Produktart: | Rückwandschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt WIROX |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0245* | € 0,033* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0342* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0303* | € 0,0403* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,0308* | € 0,0411* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0303* | € 0,0416* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 83,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|