Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandschraube R 88197 Spitze/PZ 4x17/14-Z Stahl galv.verz. WIROX 2000St. SPAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229587
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881970140040017
EAN/GTIN:
     4003530107153
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Rückwandschraube
Spanplattenschraube
Artikel 88197 Stahl SPAX R-Z Oberfläche WIROX SPAX Rückwandschrauben mit Spitze Rückwandkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 17/14-Z VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Form: SPAX R-Z · Gruppencode: 88197.014 · Normart: REYHER-Artikel 88197
Weitere Informationen:
Ausführung:
SPAX Rückwandschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, R = Rückwandkop
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
17 mm
Oberfläche:
WIROX
Marke:
SPAX
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spax rückwandschrauben 4,0x17, spanplattenschraube spax, spanplattenschraube stahl, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0245*
€ 0,033*
6 Tage
26000
2000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0342*
3 Tage
23400
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0303*
€ 0,0403*
Lager 4BULW
18200
2000
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0308*
€ 0,0411*
7 Tage
26000
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0303*
€ 0,0416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.