Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880940609050045 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 5 x 45/39-


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
SPAX 880940609050045 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 5 x 45/39-
SPAX 880940609050045 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 5 x 45/39-
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997903
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940609050045
EAN/GTIN:
     4003530007033
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 5x45/39-Z Stahl galv.verz. gelb 200St. SPAX Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 45/39-Z VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.060· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: YELLOX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880940609050045
Werksnummer:
8000227854
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,003920
Gewicht brutto Kg:
0,003920
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 45/39-Z
Norm:
R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4860
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,037*
€ 0,0517*
14 Tage
60600
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0485*
€ 0,0672*
3 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0502*
€ 0,0693*
2 Tage
3640
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0637*
€ 0,0877*
Lager 1955
5200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0626*
€ 0,0887*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0626* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 17,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
1081010500453
ab € 0,0369*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.