Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010500453 Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010500453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 1081010500453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 1081010500453 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1244437
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010500453
EAN/GTIN:
     4003530006456
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindelänge
39 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.7 mm
Kopfhöhe
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1080
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0369*
€ 0,0516*
14 Tage
144800
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0487*
€ 0,0671*
3 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0505*
€ 0,0692*
6 Tage
800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0632*
€ 0,0871*
2 Tage
980
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0638*
€ 0,0875*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0369* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,00977*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00895*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,00971*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0108*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0131*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0183*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0199*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,011*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,00895*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,00948*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0116*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0152*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0184*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0225*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.