Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veribor® 602.2G Saugheber Tragfähigkeit 35 kg Kopf-D. 120 mm 2 Köpfe Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veribor® 602.2G Saugheber Tragfähigkeit 35 kg Kopf-D. 120 mm 2 Köpfe Kunststoff
Veribor® 602.2G Saugheber Tragfähigkeit 35 kg Kopf-D. 120 mm 2 Köpfe Kunststoff
Veribor® 602.2G Saugheber Tragfähigkeit 35 kg Kopf-D. 120 mm 2 Köpfe Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-4040024441
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     602.2G
EAN/GTIN:
     4010122099215
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
saugheber tragkraft 35kg
Saugheber Trgf.35kg Kopf-D.120mm 2 Köpfe Ku.VERIBOR® 2-Kopf-Kunststoff-Körper mit Längsgriff · mit beweglichen Köpfen · für z.B. Autoscheiben, Frontscheiben und Objekte mit leichter Wölbung
Weitere Informationen:
eClassID:
36129201
HerstellerNr:
602.2G
Werksnummer:
4000817311
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Tragfähigkeit 35 kg Kopf-Ø 120 mm
Produktart:
Saugheber
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,45*
ab € 62,72*
€ 75,99*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 76,33*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 64,08*
€ 77,62*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 64,41*
€ 77,69*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 65,71*
€ 81,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.