Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILO 2186249 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z 32/0,5-8, DN 32, 220mm, PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILO 2186249 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z 32/0,5-8, DN 32, 220mm, PN
WILO 2186249 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z 32/0,5-8, DN 32, 220mm, PN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040024955
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2186249
EAN/GTIN:
     4048482782515
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen trinkwasser
umwälzpumpen wilo
Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z 32/0,5-8, DN 32, 220mm, PN 6/10 Smart-Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss · EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung · für Trinkwasser-Zirkulationssysteme aller Ausführungen · Warmwasserheizungen aller Systeme · Klimaanlagen · geschl
Weitere Informationen:
eClassID:
36082807507
HerstellerNr:
2186249
Werksnummer:
6000579232
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
394,00
Gewicht netto Kg:
15,200000
Gewicht brutto Kg:
15,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hocheffizienzpumpe
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.383,67*
€ 1.509,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.380,78*
€ 1.516,87*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.383,80*
€ 1.553,24*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.521,35*
€ 1.663,48*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.536,29*
€ 1.680,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,24*
€ 1.848,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,38*
€ 1.791,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,53*
€ 1.704,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,68*
€ 1.677,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,80*
€ 1.646,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
2186245
ab € 1.650,04*
Ähnlich
Wilo
2186243
ab € 1.099,96*
Ähnlich
Wilo
2186244
ab € 1.246,73*
Ähnlich
Wilo
2186248
ab € 1.869,55*
Ähnlich
Wilo
2186246
ab € 1.185,92*
Ähnlich
Wilo
2186247
ab € 1.315,41*
Ähnlich
Wilo
2186250
ab € 2.084,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.