Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.NORPLAST® PVC 383 ID 25mm AD 31mm 3mm L.50m Rl.NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Absaug- u.Förderschl.NORPLAST® PVC 383 ID 25mm AD 31mm 3mm L.50m Rl.NORRES
Absaug- u.Förderschl.NORPLAST® PVC 383 ID 25mm AD 31mm 3mm L.50m Rl.NORRES
Absaug- u.Förderschl.NORPLAST® PVC 383 ID 25mm AD 31mm 3mm L.50m Rl.NORRES
Absaug- u.Förderschl.NORPLAST® PVC 383 ID 25mm AD 31mm 3mm L.50m Rl.NORRES
Artikel-Nr.:
     1955B-4040027662
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0025-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645227188
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug- u.Förderschl.NORPLAST® PVC 383 ID 25mm AD 31mm 3mm L.50m Rl.NORRES Anwendungen : flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Galvanik Absaugung, Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage), Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage), Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch, Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung Eigenschaften : leichte Ausführung, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: UL94-V2, RoHS konform Konstruktion : 1. in der Wandung eingebettete Hartkunststoffwendel, Spirale: Hart-PVC, 2. innen glatt, Wandung: Weich PVC Temperaturbereich: - 5 bis +60 ºC Liefervarianten : weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 17,5mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
383-0025-0000-0000005000
Werksnummer:
8000479073
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 25 mm
Norm:
NORPLAST® PVC 383
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
3 mm Länge 50 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,95*
ab € 41,23*
€ 55,93*
Lager 1955
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 67,07*
€ 82,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 69,58*
€ 86,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 82,51*
€ 98,1869
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 81,00*
€ 96,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 78,15*
€ 92,9985
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 75,85*
€ 90,2615
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 75,30*
€ 89,607
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 67,07*
€ 79,8133
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 2,6828* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 165,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.