Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 25mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht; Ø 25mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 25mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 25mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400690
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0025-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645227171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
17,5 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Ø-Innen:
25 mm
Gewicht:
0,160 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
31 mm
Länge_m:
25 m
Marke:
NORPLAST®
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
1,000 bar
Unterdruck:
0,250 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 70,28*
€ 86,91*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,95*
ab € 82,02*
€ 110,25*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 134,25*
€ 164,60*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 86,91*
€ 103,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 85,13*
€ 101,30
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 80,89*
€ 96,26
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 79,03*
€ 94,05
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 70,28*
€ 83,63
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 2,8112* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.