Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A962059AA IDS Griffhebel MELANGE Umschaltung, 4 l, Bade chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A962059AA IDS Griffhebel MELANGE Umschaltung, 4 l, Bade chrom
IDEAL STANDARD A962059AA IDS Griffhebel MELANGE Umschaltung, 4 l, Bade chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040041646
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A962059AA
EAN/GTIN:
     4015413509534
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmatur ideal standard
IDS Griffhebel MELANGE Umschaltung, 4 l, Bade chrom Hebelgriff Serie: Melange Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,156 kg Artikel-Nr.: A962059AA Weitere technische Eigenschaften: · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A962059AA
Werksnummer:
6000540023
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,176000
Gewicht brutto Kg:
0,176000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS GRIFFHEBEL UMSCHALTG. MELANGE 4L BADE
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,94*
€ 53,32*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,76*
€ 54,92*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 56,02*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 42,92*
€ 56,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A960096AA
ab € 125,02*
Ähnlich
Ideal Standard
F960872AA
ab € 54,62*
Ähnlich
Ideal Standard
F960984AA
ab € 55,01*
Ähnlich
Ideal Standard
F960983AA
ab € 54,74*
Ähnlich
Ideal Standard
A960803AA
ab € 42,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.