Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
IDEAL STANDARD B5347AA Einhebel-Küchenarmatur Cerasprint New 230mm chrom chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4040041791
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
B5347AA
EAN/GTIN:
3800019252721
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
IS Küchenarmatur Cerasprint Neu Ausld. 230mm m. herausziehbarer HB Chrom Küchenarmatur Serie: Cerasprint Neu Hersteller: Ideal Standard Platte/Armaturenloch Mit Handbrause · 2·Funktion Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: schwarz · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B5347AA
Werksnummer:
6000541019
Länge netto mm:
605,00
Breite netto mm:
340,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
2,730000
Gewicht brutto Kg:
2,730000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Einhebel-Küchenarmatur CERASPRINT
Ausfuehrung:
chrom
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Einhandmischer
,
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
einhandarmatur
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2260
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 181,49*
€ 218,13*
9557_lager
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 209,67*
€ 249,64*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 203,63*
€ 251,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 214,83*
€ 255,93*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,85*
€ 259,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard B0953
Ideal Standard
B0953AA
€ 197,49*
Ähnlich
Ideal Standard B0954
Ideal Standard
B0954AA
€ 211,05*
Ähnlich
Ideal Standard B5344 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
B5344AA
€ 201,41*
Ähnlich
Ideal Standard B5345
Ideal Standard
B5345AA
€ 230,16*
Ähnlich
Ideal Standard B5348
Ideal Standard
B5348AA
€ 305,01*
Ähnlich
Ideal Standard B5349
Ideal Standard
B5349AA
€ 285,00*
Ähnlich
Ideal Standard B7473 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
B7473AA
€ 242,40*
Ähnlich
IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAPLAN III m Rohrauslauf chrom
Ideal Standard
B0895AA
€ 157,03*
Ähnlich
IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAPLAN III m Rohrauslauf ND chrom
Ideal Standard
B0963AA
€ 175,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.