Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A6759AA IDS Badearmatur TESI UP Bausatz 2 eigensicher DIN EN 171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A6759AA IDS Badearmatur TESI UP Bausatz 2 eigensicher DIN EN 171
IDEAL STANDARD A6759AA IDS Badearmatur TESI UP Bausatz 2 eigensicher DIN EN 171
Artikel-Nr.:
     1955B-4040042062
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6759AA
EAN/GTIN:
     4015413339223
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Badearmatur TESI UP Bausatz 2 eigensicher DIN EN 1717 chr Serie: Tesi · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: A6759AAEinhebel-Badearmatur Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage · Griff aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung · Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich) · Kart
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A6759AA
Werksnummer:
6000538654
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
1,310000
Gewicht brutto Kg:
1,310000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Badearmatur TESI
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 200,06*
€ 242,41*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 202,31*
€ 244,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,19*
€ 247,24*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 220,44*
€ 272,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,80*
€ 280,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,42*
€ 324,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7121AA
ab € 144,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A7124AA
ab € 171,18*
Ähnlich
Ideal Standard
A7057AA
ab € 225,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A7125AA
ab € 239,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A6695AA
ab € 141,11*
Ähnlich
Ideal Standard
A6586AA
ab € 148,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.