Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur TESI AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A6695AA IDS Badearmatur TESI AP chrom
IDEAL STANDARD A6695AA IDS Badearmatur TESI AP chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000538638
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6695AA
EAN/GTIN:
     4015413339131
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
DN 15 · Gussauslauf und Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW-eigensicher · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ausladung 157 mm · verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · 40 mm Klick-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 90 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · beiliegende Heißwasser-Temperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 157mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur badewanne, einhandarmatur, einhandmischer edelstahl, 0110600500500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 141,11*
€ 171,09*
4 Tage
72
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 174,27*
€ 5,95*
ab € 144,96*
€ 175,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,99*
€ 185,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,96*
€ 190,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7121AA
ab € 144,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A7124AA
ab € 171,18*
Ähnlich
Ideal Standard
A7057AA
ab € 225,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A7125AA
ab € 239,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A6586AA
ab € 148,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A6759AA
ab € 200,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.