Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042300 Herst.-Nr.: A6866AA EAN/GTIN: 4015413340540 |
| |
|
| | |
| IDS Badearmatur CERAPLUS 2 UP Bausatz 2 chrom Einhebel-Badearmatur-UP für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Ø 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A6866AA | Werksnummer: | 6000538671 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 172,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht netto Kg: | 1,462000 | Gewicht brutto Kg: | 1,462000 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Badearmatur CERAPLUS 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputz Einhebelmischer Einheit, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer badewanne, selbstschluss-waschtischbatterie, wannenarmatur ideal standard |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,12* | € 158,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 130,72* | € 159,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 132,37* | € 161,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,49* | € 172,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 140,44* | € 174,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|