Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Badearmatur UP CERAPLUS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard A6866 Waschbecken Chrom
Ideal Standard A6866 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60312623
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6866AA
EAN/GTIN:
     4015413340540
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Badearmatur UP CERAPLUS 2 Bausatz 2, Rosette d:163mm, chrom Einhebel Badearmatur-UP für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Metallrosette Größe D: 163 mm. Bedienungshebel aus Metall, mit permanenter Rot-/Blau Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatische von Brause auf Wanne. D: 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120 Grad. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Abdichtung mit DICHT-FIX. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 25 Liter Gesamte Ausladung: 70-91 mm Gesamte Höhe: 236 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: A6866AA Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU). Optionales Zubehör: Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU). Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU). Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20mm) (A6677AA) Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,09*
€ 158,95*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 131,82*
€ 161,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,82*
€ 161,89*
€ 5,95*
ab € 142,05*
€ 172,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,08*
€ 174,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7033AA
ab € 150,38*
Ähnlich
Ideal Standard
A7035AA
ab € 158,27*
Ähnlich
Ideal Standard
B0718AA
ab € 106,51*
Ähnlich
Ideal Standard
B1721AA
ab € 71,37*
Ähnlich
Ideal Standard
A6725AA
ab € 90,86*
Ähnlich
Ideal Standard
A6882AA
ab € 144,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.