| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042370 Herst.-Nr.: A6872AA EAN/GTIN: 4015413340601 |
| |
|
| | |
| IDS AP-Brausethermostat CERAPLUS 2 thermische Desinfektion chrom DN 15 · Cool Body · für thermische Desinfektion geeignet · mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug · Rückflussverhinderer · DVGW-eigensicher · Bedienungsgriffe aus Metall · mit permanenter Rot/Blau Markierung · Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A6872AA | Werksnummer: | 6000538676 | Länge netto mm: | 345,00 | Breite netto mm: | 165,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 2,100000 | Gewicht brutto Kg: | 2,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS AP-Brausethermostat CERAPLUS 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,11* | € 169,68* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,94* | € 170,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 140,24* | € 171,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 145,06* | € 176,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 153,72* | € 191,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|