Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Brausethermostat AP CERAPLUS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-138809175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6872AA
EAN/GTIN:
     4015413340601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
IS Brausethermostat AP CERAPLUS 2 Ausld.82mm, chrom Brausethermostat AP, DN 15. Cool Body. Für thermische Desinfektion geeignet, mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Bedienungsgriffe aus Metall, mit permanenter Rot/Blau Markierung. Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. S-Anschlüsse verdeckt (137 - 163 mm). Rosetten aus Metall. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten Din 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 15,5 Liter Ausladung: 82 mm Gesamte Ausladung: 130 mm Gesamte Höhe: 70 mm Gesamte Breite: 296 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: A6872AA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,11*
€ 169,68*
Lager 63VSM
73
Frei Haus
ab € 138,94*
€ 170,51*
€ 5,95*
ab € 140,24*
€ 171,42*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 145,06*
€ 176,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 153,72*
€ 191,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6870AA
ab € 206,21*
Ähnlich
Ideal Standard
A6871AA
ab € 263,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.