| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042621 Herst.-Nr.: A860644AA EAN/GTIN: 4015234710805 |
| |
|
| | |
| IDS Abdeckplatte JADO A860644 chrom Abdeckplatte Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,430 kg Artikel-Nr.: A860644AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung son Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A860644AA | Werksnummer: | 6000538911 | Länge netto mm: | 247,00 | Breite netto mm: | 207,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,499000 | Gewicht brutto Kg: | 0,499000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS ABDECKPLATTE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 111,79* | € 140,26* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,81* | € 140,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 111,78* | € 144,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,53* | € 147,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|