Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A963889NU IDS Stehbolzen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A963889NU IDS Stehbolzen-Set
IDEAL STANDARD A963889NU IDS Stehbolzen-Set
Artikel-Nr.:
     1955B-4040042692
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A963889NU
EAN/GTIN:
     4015413818605
Suchbegriffe:
Stehbolzen
stehbolzen
IDS Stehbolzen-Set Stehbolzen Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,047 kg Artikel-Nr.: A963889NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A963889NU
Werksnummer:
6000540824
Länge netto mm:
8,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
0,052000
Gewicht brutto Kg:
0,052000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS Stehbolzen-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 11,54*
€ 15,78*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,29*
€ 16,98*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,57*
€ 17,23*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 17,43*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.