| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040043034 Herst.-Nr.: A7018AA EAN/GTIN: 4015413341950 |
| |
|
| | |
| IDS WT-Armatur CONNECT AIR Piccolo ohne Ablaufgarnitur chrom DN 15 Piccolo mit schlankem Körper · starrer Gussauslauf · Körperdurchmesser 37 mm · Sockelmaß 48 mm · Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Ausladung 90 mm · Auslaufhöhe 80 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8“ · Bedi Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A7018AA | Werksnummer: | 6000538684 | Länge netto mm: | 385,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 1,120000 | Gewicht brutto Kg: | 1,120000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | IDS WT-Armatur CONNECT AIR Piccolo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,33* | € 130,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 105,30* | € 130,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 108,55* | € 137,85* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 111,99* | € 138,89* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,47* | € 139,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|