Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Waschtischarm. CONNECT AIR, Piccolo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-260481175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7018AA
EAN/GTIN:
     4015413341950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Waschtischarm. CONNECT AIR, Piccolo 5 l/min., o.Ablgarn., Ausld.90mm, chrom Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 Piccolo mit schlankem Körper. Starrer Gussauslauf, Körperdurchmesser 37mm, Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/Min.. Ausladung 90 mm. Auslaufhöhe 80 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung. Durchmesser 25 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 120 mm Gesamte Höhe: 136 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Air Artikel-Nr.: A7018AA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,60*
€ 131,04*
Lager 63VSM
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 107,73*
€ 133,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,07*
€ 137,46*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,20*
€ 138,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 139,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6564AA
ab € 107,72*
Ähnlich
Ideal Standard
A6565AA
ab € 106,50*
Ähnlich
Ideal Standard
A7012AA
ab € 121,36*
Ähnlich
Ideal Standard
A7015AA
ab € 119,34*
Ähnlich
Ideal Standard
A7014AA
ab € 102,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.