Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040043424 Herst.-Nr.: A7123AA EAN/GTIN: 4015413343701 |
| |
|
| | |
| IDS Brausearmatur EDGE UP Bausatz 2 chrom Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau · UP-Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Rosette aus Metall · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A7123AA | Werksnummer: | 6000538714 | Länge netto mm: | 230,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht netto Kg: | 1,530000 | Gewicht brutto Kg: | 1,530000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Brausearmatur EDGE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 138,83* | € 169,87* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,71* | € 173,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 151,01* | € 187,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,50* | € 194,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 161,67* | € 201,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|