Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD B9934AA IDS Waschtischarmatur CONNECT Blue o Ablaufgarnitur hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD B9934AA IDS Waschtischarmatur CONNECT Blue o Ablaufgarnitur hohe
IDEAL STANDARD B9934AA IDS Waschtischarmatur CONNECT Blue o Ablaufgarnitur hohe
Artikel-Nr.:
     1955B-4040043919
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B9934AA
EAN/GTIN:
     3800861031604
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
IDS Waschtischarmatur CONNECT Blue o Ablaufgarnitur hoher Auslauf ND chrom DN 15 · Cool Body · verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank isolierter Wasserwege · Luftsprudler · Ausladung 146 mm · Auslaufhöhe 191 mm · flexible Anschlussschläuche · Bedienungshebel aus Metall Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohn
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B9934AA
Werksnummer:
6000541664
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
1,920000
Gewicht brutto Kg:
1,920000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
IDS Waschtischarmatur CONNECT Blue
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 158,14*
€ 190,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,26*
€ 193,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,57*
€ 194,30*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 168,38*
€ 200,86*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 179,70*
€ 220,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7104AA
ab € 111,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A7106AA
ab € 119,24*
Ähnlich
Ideal Standard
A7108AA
ab € 126,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A7109AA
ab € 118,33*
Ähnlich
Ideal Standard
A7110AA
ab € 175,44*
Ähnlich
Ideal Standard
A7112AA
ab € 163,85*
Ähnlich
Ideal Standard
B0669AA
ab € 85,46*
Ähnlich
Ideal Standard
B9917AA
ab € 79,85*
Ähnlich
Ideal Standard
B9933AA
ab € 116,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.