Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Waschtischarmatur CONNECT BLUE, ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-112713175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B9934AA
EAN/GTIN:
     3800861031604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
IS Waschtischarmatur CONNECT BLUE, ND mit hohem Auslauf chrom Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf DN 15. Niederdruck. Ohne ECO-Funktion. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 146 mm. Auslaufhöhe 191 mm. Flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot- /Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung. Durchmesser 40 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 90 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Höhe: 288 mm Durchfluss (3 bar): 6 l Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Blue Artikel-Nr.: B9934AA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 158,14*
€ 190,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,26*
€ 193,75*
Lager 63VSM
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,57*
€ 194,30*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 168,38*
€ 200,86*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 179,70*
€ 220,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7104AA
ab € 111,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A7106AA
ab € 119,24*
Ähnlich
Ideal Standard
A7108AA
ab € 126,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A7109AA
ab € 118,33*
Ähnlich
Ideal Standard
A7110AA
ab € 175,44*
Ähnlich
Ideal Standard
A7112AA
ab € 163,85*
Ähnlich
Ideal Standard
B0669AA
ab € 85,46*
Ähnlich
Ideal Standard
B9917AA
ab € 79,85*
Ähnlich
Ideal Standard
B9933AA
ab € 116,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.