Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD BC101AA IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande mit Metallablauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC101AA IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande mit Metallablauf
IDEAL STANDARD BC101AA IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande mit Metallablauf
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044086
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC101AA
EAN/GTIN:
     3800861059578
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande mit Metallablauf ND chrom DN 15 · starrer selbstentleerender · nickelfreier Auslauf · mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm) · Ausladung 123 mm · Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4" · Auslaufhöhe 103 mm · nickelfreie flexible Anschlussschläuche · Bedienungshebel aus Metall ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BC101AA
Werksnummer:
6000541676
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
2,360000
Gewicht brutto Kg:
2,360000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,67*
€ 170,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 141,92*
€ 173,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,87*
€ 176,55*
€ 5,95*
ab € 153,06*
€ 185,81*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,04*
€ 188,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC095AA
ab € 111,65*
Ähnlich
Ideal Standard
BC096AA
ab € 107,58*
Ähnlich
Ideal Standard
BC098AA
ab € 97,44*
Ähnlich
Ideal Standard
BC099AA
ab € 120,46*
Ähnlich
Ideal Standard
BC100AA
ab € 110,05*
Ähnlich
Ideal Standard
BC104AA
ab € 121,11*
Ähnlich
Ideal Standard
BC105AA
ab € 133,28*
Ähnlich
Ideal Standard
BC106AA
ab € 128,17*
Ähnlich
Ideal Standard
BC102AA
ab € 132,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.