Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040044114 Herst.-Nr.: BC103AA EAN/GTIN: 3800861059592 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande m Bügelgriffhebel und Metallablauf chrom DN 15 · mit Bügelgriffhebel 140 mm · starrer selbstentleerender · nickelfreier Auslauf · mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm) · Ausladung 123 mm · Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4" · Auslaufhöhe 103 mm · nickelfreie flexible Anschlussschläuche · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BC103AA | Werksnummer: | 6000541678 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 215,00 | Höhe netto mm: | 95,00 | Gewicht netto Kg: | 2,160000 | Gewicht brutto Kg: | 2,160000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelgriffe, Holzgriff, Normbügelgriff, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, wannenarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,68* | € 155,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 128,00* | € 156,45* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 131,65* | € 160,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 140,65* | € 171,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 139,04* | € 173,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|