Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-138839175 Herst.-Nr.: BC103AA EAN/GTIN: 3800861059592 |
| | |
|
| | |
| IS WT-Armatur CERAPLUS 2, Grande m.Bügelgriff,m.Ablgarn.,Ausld.123mm, chr Einhebel Waschtischarmatur Grande mit Bügelgriffhebel 140 mm, DN 15. Starrer selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 123 mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Auslaufhöhe 103 mm. Nickelfreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110 mm mit permanenter Rot-/Blau Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (Easy Fix) mit Zentrierdichtung. 8,4 Liter/Minute Durchflusskonstanthalter. D: 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 8,4Liter Ausladung: 123 mm Gesamte Ausladung: 180 mm Gesamte Höhe: 226 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: BC103AA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelgriffe, Holzgriff, Normbügelgriff, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, wannenarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,15* | € 157,72* | | | | Lager 63VSM | | | | | | € 4,00* | ab € 129,66* | € 158,42* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 131,78* | € 160,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 140,51* | € 171,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 138,30* | € 173,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|