Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A6335AA IDS Wand-Waschtischarmatur TONIC II Ausladung 225mm chro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL STANDARD A6335AA IDS Wand-Waschtischarmatur TONIC II Ausladung 225mm chro
IDEAL STANDARD A6335AA IDS Wand-Waschtischarmatur TONIC II Ausladung 225mm chro
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044604
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6335AA
EAN/GTIN:
     4015413335034
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Wand-Waschtischarmatur TONIC II Ausladung 225mm chrom Bausatz 2 für Fertigmontage · starrer Gussauslauf · Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 15° +/- 10° · ohne Ablaufgarnitur · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot/Blau-Markierung auf dem He
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A6335AA
Werksnummer:
6000538581
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,960000
Gewicht brutto Kg:
1,960000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Wand-Waschtischarmatur TONIC II
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 221,45*
€ 266,98*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 220,20*
€ 271,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,05*
€ 272,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,27*
€ 273,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,11*
€ 274,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,20*
€ 322,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5591AA
ab € 212,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A5933AA
ab € 132,35*
Ähnlich
Ideal Standard
A6334AA
ab € 200,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A6578AA
ab € 150,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A6691AA
ab € 447,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A7009AA
ab € 172,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7029AA
ab € 160,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A7116AA
ab € 169,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.