Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Wand-WT-Armatur TONIC II, 5 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-031288175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6335AA
EAN/GTIN:
     4015413335034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Wand-WT-Armatur TONIC II, 5 l/min. Ausladung 225mm, chrom Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf, Ausladung 225 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/Min.. Einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 15 +/- 10 Grad. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel Mit rechteckiger Rosette aus Metall (193 x 83 mm). Alle sichtbaren Designteile. Kartusche Durchmesser 47 mm mit keramische Dichtscheiben. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) und Heißwasser - Temperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 242 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Tonic II Artikel-Nr.: A6335AA Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 49 - 66 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. (A5948NU) Optionales Zubehör: Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm). (F960866NU)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 222,72*
€ 265,66*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,62*
€ 266,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 219,01*
€ 269,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,70*
€ 271,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,62*
€ 272,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
A5948NU
ab € 136,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.