Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 32532990 HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 32532990 HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm p
HANSGROHE 32532990 HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm p
HANSGROHE 32532990 HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm p
Artikel-Nr.:
     1955B-4040047508
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32532990
EAN/GTIN:
     4059625229514
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 23,5cm pol. gold Ausladung 235 mm · mit Hebelgriff · Stabhandbrause 2jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause MonoRain · Durchflussmenge bei 3 bar 18 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rüc
Weitere Informationen:
eClassID:
11050015606
HerstellerNr:
32532990
Werksnummer:
6000646707
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
235,00
Gewicht netto Kg:
11,491000
Gewicht brutto Kg:
11,491000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wannenmischer
Ausfuehrung:
Fertigset zur Bodenmontage
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.761,77*
€ 1.964,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.794,69*
€ 2.001,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.905,44*
€ 2.118,81*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.914,83*
€ 2.128,42*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.910,71*
€ 2.187,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.187,78*
€ 2.603,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.106,18*
€ 2.506,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.989,56*
€ 2.367,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.956,18*
€ 2.327,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.910,71*
€ 2.273,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32532140
ab € 1.756,41*
Ähnlich
Hansgrohe
32532340
ab € 1.765,73*
Ähnlich
Hansgrohe
32532670
ab € 1.639,59*
Ähnlich
Hansgrohe
32532700
ab € 1.648,05*
Ähnlich
Hansgrohe
47440000
ab € 1.706,11*
Ähnlich
Hansgrohe
47440600
ab € 1.717,97*
Ähnlich
Hansgrohe
46440000
ab € 2.220,59*
Ähnlich
Hansgrohe
46441000
ab € 2.437,13*
Ähnlich
Hansgrohe
46450000
ab € 742,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.