Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040048143 Herst.-Nr.: 40915000 EAN/GTIN: 4005176429262 |
| |
|
| | |
| Grohe Montagekleber f Badaccessoires bestehend aus: Spritze mit Kleber und Adapter für die Wandhalterplatte, Aushärtungszeit 24 Stunden, 1 Packung pro Wandhalterplatte, bei Badetuchhaltern bitte beachten: verwendbar auf Fliesen, Marmor, Naturstein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall We Weitere Informationen: | | eClassID: | 11830022901 | HerstellerNr: | 40915000 | Werksnummer: | 6000624683 | Länge netto mm: | 185,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Montagekleber | Ausfuehrung: | für Essentials u. Bau Cosmopolitan Acc. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,72* | € 8,08* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,83* | € 8,13* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,08* | € 8,73* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,47* | € 8,85* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,47* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|