| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040048697 Herst.-Nr.: 14978000 EAN/GTIN: 4005176483448 |
| |
|
| | |
| Grohe Basiseinheit f Sensia Arena GROHE Sensia Arena Grundeinheit für 39 354 SH1 für Sensia Arena Dusch-WC Weitere Informationen: | | eClassID: | 11932606201 | HerstellerNr: | 14978000 | Werksnummer: | 6000579384 | Länge netto mm: | 630,00 | Breite netto mm: | 390,00 | Höhe netto mm: | 325,00 | Gewicht netto Kg: | 5,500000 | Gewicht brutto Kg: | 5,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Basiseinheit | Ausfuehrung: | für Sensia Arena |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 527,11* | € 626,35* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,91* | € 629,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 552,84* | € 647,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 671,31* | € 800,99* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 691,99* | € 802,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|