Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Sitz
>
Toilettensitz mit Absenkautomatik
>
Artikel
IDEAL STANDARD T676783 WC-Sitz Dea seidenmatt Softclosing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4040049439
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
T676783
EAN/GTIN:
8014140409724
Suchbegriffe:
Badewannensitz
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
IS WC-Sitz Softclosing DEA, Weiß seidenmatt WC·Sitz Serie: Dea Hersteller: Ideal Standard Material: Kunststoff (Duroplast) Sitz·Typ: Sandwich Softclose Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: matt · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stah
Weitere Informationen:
eClassID:
12140105103
HerstellerNr:
T676783
Werksnummer:
6000555201
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
475,00
Gewicht netto Kg:
2,700000
Gewicht brutto Kg:
2,700000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß seidenmatt
Produktart:
IDS WC-Sitz DEA
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Toiletten-Brille
,
Toiletten-Sitz
,
Toilettenbrille
,
Toilettendeckel
,
Toilettensitz
,
WC-Brille
,
WC-Deckel
,
WC-Sitz
,
Toilettensitz mit Absenkautomatik
,
WC-Sitz Absenkautomatik
,
toilettendeckel ideal standard
,
klobrille
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,54*
€ 207,66*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,95*
€ 225,37*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,84*
€ 227,04*
9557_lager
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 186,06*
€ 227,10*
Lager 2478
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,25*
€ 228,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard T6766 Weiß
Ideal Standard
T676601
€ 128,29*
Ähnlich
Ideal Standard T6767 Weiß
Ideal Standard
T676701
€ 158,70*
Ähnlich
IDEAL STANDARD T679201 IDS WC-Sitz EUROVIT PLUS mit Deckel, Scharniere ES weiß
Ideal Standard
T679201
€ 62,72667*
Ähnlich
Ideal Standard T6793 Weiß
Ideal Standard
T679301
€ 83,69*
Ähnlich
Ideal Standard T6798 Weiß
Ideal Standard
T679801
€ 38,99*
Ähnlich
Ideal Standard T6799 Weiß
Ideal Standard
T679901
€ 83,466*
Ähnlich
IDEAL STANDARD W302601 IDS WC-Sitz EUROVIT mit Deckel weiß weiß
Ideal Standard
W302601
€ 20,57*
Ähnlich
IDS Kinder-WC-Sitz CONTOUR 21 Scharniere aus Edelstahl weiß
Ideal Standard
S409301
€ 97,43*
Ähnlich
WC-Sitz ESCAPE mit Deckel weiß
Ideal Standard
J244101
€ 162,07*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.