| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050811 Herst.-Nr.: 361201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE 361201 Laufrollen Innen 12 mm Außen 35 mm Breite 10 mm Gewicht 0,05 kg EAN 9008745734236 Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Exzenterring ohne Exzenterring Kugelreihen einreihiges Lager Außenring zylindrische Mantelfläche Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Käfig Stahlblechkäfig
NKE 361201 Laufrollen 10 mm Außen-Ø 35 mm Innen-Ø 12 mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 361201 | Werksnummer: | 10059641 | Länge netto mm: | 0,42 | Breite netto mm: | 0,42 | Höhe netto mm: | 0,18 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 5,92* | € 8,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,09* | € 8,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,91* | € 8,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 6,90* | € 10,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,08* | € 13,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|