Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Laufrollen 361201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10059641
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     361201
EAN/GTIN:
     9008745734236
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE-Laufrollen 361201
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Innen:
12 mm
Außen:
35 mm
Breite:
10 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: 10059641, 361201, NKE361201, 361201NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 8,66*
1 Tag
160
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 8,75*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 5,92*
€ 8,92*
Lager 214
160
€ 4,30*
ab € 9,09*
€ 13,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.