| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050952 Herst.-Nr.: 30215 EAN/GTIN: 9008745133220 |
| |
|
| | |
| NKE 30215 Kegelrollenlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite27,25 mm Innen 75 mm Außen 130 mm Breite 2725 mm Gewicht 142 kg EAN 9008745133220 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 30215 ID 75mm AD 130mm Breite27,25mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 30215 | Werksnummer: | 10065193 | Länge netto mm: | 1,40 | Breite netto mm: | 1,40 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 1,420000 | Gewicht brutto Kg: | 1,420000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,47* | € 32,16* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,86* | € 32,17* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 26,72* | € 35,43* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 31,16* | € 36,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 28,13* | € 38,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|