Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kegelrollenlager 30215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10065193
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     30215
EAN/GTIN:
     9008745133220
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
NKE-Kegelrollenlager 30215
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,42 kg
Innen:
75 mm
Außen:
130 mm
Breite:
27,25 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10065193, 30215, NKE30215, 30215NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 4,90*
ab € 23,47*
€ 32,16*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 22,86*
€ 32,17*
6 Tage
87
1
€ 10,00*
ab € 26,72*
€ 35,43*
3 Tage
33
10
€ 6,90*
ab € 31,16*
€ 36,32*
Lager 214
88
1
€ 4,30*
ab € 28,13*
€ 38,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.