Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK W80-105-13 B2 Wellendichtring 80 mm Außen-Ø 105 mm Breite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTOMATIK W80-105-13 B2 Wellendichtring 80 mm Außen-Ø 105 mm Breite 13 mm
DICHTOMATIK W80-105-13 B2 Wellendichtring 80 mm Außen-Ø 105 mm Breite 13 mm
DICHTOMATIK W80-105-13 B2 Wellendichtring 80 mm Außen-Ø 105 mm Breite 13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040051020
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W80-105-13 B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
DICHTOMATIK W80-105-13 B2 Wellendichtring 80 mm Außen-Ø 105 mm Breite 13 mm
Innen 80 mm
Außen 105 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,01 kg
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe ohne
Zugfeder aus unlegiertem Stahl
Ausführung metallummantelt, beidseitig geschlossen

Wellendichtring W80-105-13 B2 80mm AD 105mm B.13mm DICHTOMATIK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W80-105-13 B2
Werksnummer:
10042765
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 8,75*
€ 12,23*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 8,90*
€ 12,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.