Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23044 CCC3W33 Pendelrollenlager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23044 CCC3W33 Pendelrollenlager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite90 mm
SKF 23044 CCC3W33 Pendelrollenlager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite90 mm
SKF 23044 CCC3W33 Pendelrollenlager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite90 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040051817
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23044 CCC3W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF 23044 CCC3W33 Pendelrollenlager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite90 mm
Innen 220 mm
Außen 340 mm
Breite 90 mm
Gewicht 30,5 kg
EAN 7316576601392
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Käfig Stahlblechkäfig
Ausführung Standardausführung
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 23044 CCC3W33 ID 220mm AD 340mm Breite90mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23044 CCC3W33
Werksnummer:
10029595
Länge netto mm:
0,37
Breite netto mm:
0,37
Höhe netto mm:
0,18
Gewicht netto Kg:
30,500000
Gewicht brutto Kg:
30,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.021,28*
€ 1.076,64*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.019,46*
€ 1.076,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,04*
€ 1.076,66*
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 996,66*
€ 1.080,05*
Frei Haus
ab € 1.149,50*
€ 1.206,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,05*
€ 1.285,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,63*
€ 1.250,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,57*
€ 1.208,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,75*
€ 1.196,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,66*
€ 1.186,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.